Beli filter cartridge 20 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Activated carbon filter cartridge 20 inches
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. PENTAIR/PENTEK Filter Cartridge
    Mulai

    Rp609.900

    PENTAIR/PENTEK Filter Cartridge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161502
  3. Puretrex String wound Sediment Filter (Filter Benang)
    Mulai

    Rp32.900

    Puretrex String wound Sediment Filter (Filter Benang)
    atribut:
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: Yarn
    • Outer Diameter (mm): 65
  4. Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 68
  5. BELDEN Plugs (Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    BELDEN Plugs (Connector)
    atribut:
    • Connector: RJ45
  6. Waterplus Filter Cartridge Polypropolene Spun
    Mulai

    Rp8.900

    Waterplus Filter Cartridge Polypropolene Spun
    Deskripsi:
    filter cartridge PPS 10inch (polypropylene spun)
    atribut:
    • Lifetime (month): 3 (depending on condition and usage)
    • Material: Polypropolene
  7. Nano Filter Cartridge Filter Water 10inch
    Mulai

    Rp17.900

    Nano Filter Cartridge Filter Water 10inch
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Type: 2-Tier PP Sediment Filter Cartridge
    • Dimensions (cm): 8x25
  8. DELTA PURO Housing Filter SS
    Mulai

    Rp4.199.900

    DELTA PURO Housing Filter SS
    Deskripsi:
    Housing Cartridge Filter 20 inchHousing Cartridge Filter 20 inch adalah tabung yang berfungsi untuk menempatkan beberapa cartridge filter yang memiliki panjang 20 inch. Cartridge Filter Housing 20 inch ini terbuat dari bahan stainless steel 304 dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Sediment Filter Housing 20 inch ini juga dilengkapi dengan pengunci model V-Clamp untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. Water Filter Housing 20 inch terdiri dari beberapa type dan dapat diisi dengan berbagai macam type cartridge filter sebanyak 3, 5 atau 7 cartridge. Cartridge Filter Housing Stainless Steel 20 inch ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 150 psi.
    atribut:
    • Vent Port (inch): 1/4
    • Drain Port (inch): 1/2
    • Thickness (mm): 1.5
    • Connection Type: Drat Dalam/Thread
  9. DELTA PURO Housing Filter UPVC
    Mulai

    Rp6.899.900

    DELTA PURO Housing Filter UPVC
    Deskripsi:
    Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5Housing Cartridge Filter PVC 20 inch isi 5 adalah tabung pvc yang berfungsi untuk menempatkan cartridge filter 20 inch sebanyak 5 cartridge. Cartridge Filter Housing PVC 20 inch isi 5 ini terbuat dari bahan pvc dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Housing Filter Cartridge PVC 20 inch isi 5 ini juga dilengkapi dengan pengunci bolt & nut dari bahan SS316 untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. PVC Cartridge Filter Housing 20 inch isi 5 ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 6 bar.
    atribut:
    • Material: PVC
    • Connection Type: Drat Dalam/Thread
    • Maximum Operating Pressure (bar): 6
    • Drain (inch): 1/2
    • Hydraulic Test Pressure (bar): 7.8
    • Operating Temperature (°): max. 45
  10. ATEN HDMI CAT 6 Extender
    Mulai

    Rp2.599.900

    ATEN HDMI CAT 6 Extender
    Deskripsi:
    Video - Input Interfaces 1 x HDMI Type A Female (Black) (VE1821T) - Impedance 100 Ω (VE1821T) - Max. Distance 3 m (VE1821T) - Video Output 1 x HDMI Type A Female (Black) - Max. Data Rate 10.2Gbps (3.4Gbps per lane) - Max. Pixel Clock 340 MHz - Compliance HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP1.4 Compatible - Max. Resolutions / Distance Up to 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN's tailor-made cable); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/ATEN's tailor-made cable)*4K supported:4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) - IR Channel 1 x Mini Stereo Jack Female (Black); Single way bypass channel from receiver to transmitter - Power Consumption POC:0.87W:4BTU/h (VE1821R) - Power Consumption PDC12V:1.86W:9BTU/h (VE1821T)
    atribut:
    • Housing: Metal
    • Humidity (%): 20 to 90 RH (non-condensing)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Resolution: 4Kx2K @30Hz
    • Size (m): 40
    • Storage Temperature (°C): -20 to 60
  11. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  12. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  13. Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Mulai

    Rp29.900

    Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  14. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  15. Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air)
    Mulai

    Rp16.900

    Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air)
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 65
  16. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  17. EnvIronmental Technology Activated Carbon Filter
    Mulai

    Rp499.900

    EnvIronmental Technology Activated Carbon Filter
    Deskripsi:
    - Activated carbon filter with special emphasis on chlorine removal capability. ●KX is a general-purpose granular product, and FD is a block of fibrous activated carbon with a large surface area, and has excellent adsorption capacity. - Effectively remove free chlorine and organic compounds over a long lifetime.- This product is for research purposes only. Not for drinking.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Heat Resistance Temperature (°C): 40
    • Filtration Accuracy (µm): 10 equivalent
    • Standard Flow Rate (L/minute): 3.8 (90% chlorine removal)
  18. Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Mulai

    Rp229.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
Daftar Harga filter cartridge 20 inch Terbaru October 2026
3M Activated carbon filter cartridge 20 inchesRp3.499.900
PENTAIR/PENTEK Filter CartridgeRp609.900
Puretrex String wound Sediment Filter (Filter Benang)Rp32.900
Orange Water Filter Cartridge (Filter Air)Rp63.900
Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)Rp139.900
BELDEN Plugs (Connector)Rp209.900
monotaro Cartridge FilterRp47.900
Waterplus Filter Cartridge Polypropolene SpunRp8.900
Nano Filter Cartridge Filter Water 10inchRp17.900
DELTA PURO Housing Filter SSRp4.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)